Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Chapeau d'évacuation d'air - 7826750

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Chapeau d'évacuation d'air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 144 mm

  • diamètre - 450 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177572300

Réf. Sonepar

00201000895

Réf. Fournisseur

7826750

Marque

Efirack Efilan

largeur:

450 mm

hauteur:

144 mm

diamètre:

450 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

autre

Chapeau d'évacuation d'air