Efirack Efilan - Chemin de câble pour baie réseaux TX CableNet - H2200 L308 - 7888322

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Chemin de câble pour baie réseaux TX CableNet - H2200 L308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires Baie réseau TX cableNet

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4028177964259

Réf. Sonepar

00201002017

Réf. Fournisseur

7888322

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

largeur:

308 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

2200 mm

Chemin de câble pour baie réseaux TX CableNet - H2200 L308