Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Chemin de câbles pour armoires et baies - VX VX IT - L145 H2200mm - 5302122

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Chemin de câbles pour armoires et baies -  VX VX IT - L145 H2200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2200 mm

  • largeur - 145 mm

  • longueur - 145 mm

  • couleur - autre

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952720

Réf. Sonepar

00201001830

Réf. Fournisseur

5302122

Marque

Efirack Efilan

hauteur:

2200 mm

largeur:

145 mm

longueur:

145 mm

couleur:

autre

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

9005 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Chemin de câbles pour armoires et baies - VX VX IT - L145 H2200mm