Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Clé pour carré de 7mm - 2547000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Clé pour carré de 7mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - double panneton

  • dimension du profil - 7 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177027534

Réf. Sonepar

00201000612

Réf. Fournisseur

2547000

Marque

Efirack Efilan

modèle:

double panneton

dimension du profil:

7 mm

matériau:

acier

Clé pour carré de 7mm