Efirack Efilan - Clé pour triangle de 7mm - 2545000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Clé pour triangle de 7mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - double panneton

  • dimension du profil - 7 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177027497

Réf. Sonepar

00201000610

Réf. Fournisseur

2545000

Marque

Efirack Efilan

modèle:

double panneton

dimension du profil:

7 mm

matériau:

acier

Clé pour triangle de 7mm