Efirack Efilan - Climatiseur lateral Blue e+ - 1500W- SK - L415 H990 P279 - IP56 - Outdoor - 3185330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1500 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Climatiseur Blue e+
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177958562
Réf. Sonepar
00201001977
Réf. Fournisseur
3185330
Marque
Efirack Efilan
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
1500 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
avec régulation de vitesse:
Oui
avec régulation de la température:
Non
fonction maître/esclave:
Non
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
0...700 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
-30...60 °C
largeur:
415 mm
hauteur:
990 mm
profondeur:
280 mm


