Efirack Efilan - Climatiseur lateral Blue e+ - 2500W- SK - L465 H1640 P260 - IP56 - Outdoor - 3187330

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Climatiseur lateral Blue e+ - 2500W- SK - L465 H1640 P260 - IP56 - Outdoor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...480 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2500 W

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 110...480 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177967311

Réf. Sonepar

00201796731

Réf. Fournisseur

3187330

Marque

Efirack Efilan

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...480 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

2500 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...480 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

0...1250 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

-30...60 °C

largeur:

465 mm

hauteur:

1640 mm

profondeur:

260 mm

Climatiseur lateral Blue e+ - 2500W- SK - L465 H1640 P260 - IP56 - Outdoor - En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et au caloduc