Efirack Efilan - Climatiseur latéral Blue e+ - VX IT - 3kW - 3312810

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Climatiseur latéral Blue e+ - VX IT -  3kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 3000 W

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 110...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Climatiseur latéral Blue e + IT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4028177944558

Réf. Sonepar

00201001418

Réf. Fournisseur

3312810

Marque

Efirack Efilan

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...240 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

3000 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...240 V

avec régulation de vitesse:

Oui

avec régulation de la température:

Non

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

température ambiante en fonctionnement:

20...60 °C

largeur:

450 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

294 mm

Climatiseur latéral Blue e+ - VX IT - 3kW