Efirack Efilan - Cloison de déparation monobloc coulissante - VX IT - H2000 P1200mm - 5301281

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Cloison de déparation monobloc coulissante - VX IT - H2000 P1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4028177954830

Réf. Sonepar

00201001866

Réf. Fournisseur

5301281

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

hauteur:

2000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

gris

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

Cloison de déparation monobloc coulissante - VX IT - H2000 P1200mm