Efirack Efilan - Cloison de déparation monobloc coulissante - VX IT - H2200 P1000mm - 5301287


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
hauteur - 2200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4028177954878
Réf. Sonepar
00201001870
Réf. Fournisseur
5301287
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
hauteur:
2200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
gris
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non