Efirack Efilan - Cloisonnement vertical étanche - 3301320

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Cloisonnement vertical étanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 210 mm

  • hauteur - 1915 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177504424

Réf. Sonepar

00201000842

Réf. Fournisseur

3301320

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

210 mm

hauteur:

1915 mm

profondeur:

110 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

Cloisonnement vertical étanche