Efirack Efilan - Cloisonnement vertical étanche - 3301390
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - plastique
largeur - 184 mm
hauteur - 1910 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177507999
Réf. Sonepar
00201000844
Réf. Fournisseur
3301390
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
plastique
largeur:
184 mm
hauteur:
1910 mm
profondeur:
84 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035


