Efirack Efilan - Cloisonnement vertical étanche - 3301370
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - plastique
largeur - 110 mm
hauteur - 1915 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177542068
Réf. Sonepar
00201000859
Réf. Fournisseur
3301370
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
plastique
largeur:
110 mm
hauteur:
1915 mm
profondeur:
110 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035


