Efirack Efilan - Coffret 19" 3 parties 21U, IP55 L600H1012P473 - 2271605

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Coffret 19" 3 parties 21U, IP55 L600H1012P473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - sans

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177324435

Réf. Sonepar

00201000778

Réf. Fournisseur

2271605

Marque

Efirack Efilan

niveau de montage:

sans

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

21

couleur:

gris

type d'aération:

sans

largeur:

600 mm

hauteur:

1012 mm

profondeur:

473 mm

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

75 kg

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Non

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP55

Coffret 19" 3 parties 21U, IP55 L473 l600 H1012 , avec plaque de montage et montants 19" fixes