Efirack Efilan - Coffret Accord 19''-600-18U - CM1961802

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Coffret Accord 19''-600-18U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - sans

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 18

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00201000225

Réf. Fournisseur

CM1961802

Marque

Efirack Efilan

niveau de montage:

sans

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

18

couleur:

gris

type d'aération:

sans

largeur:

600 mm

hauteur:

870.1 mm

profondeur:

600 mm

dimension (modulaire):

autre

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Non

avec parois latérales:

Non

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Coffret Accord 19''-600-18U mécano-vissé en tôle d'acier avec montants avant 19?? réglables en profondeur, Porte avant verre Securit avec serrure à clé N°455 E, Prédécoupe passe-câbles sécable hautes et basses, Fixation murale par boutonni