Efirack Efilan - Coffret EL 19", 3 parties 9U, IP54 L600H478P673 - 7709535
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 478 mm
profondeur - 673 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET EFK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177551015
Réf. Sonepar
00201000863
Réf. Fournisseur
7709535
Marque
Efirack Efilan
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
478 mm
profondeur:
673 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non


