Efirack Efilan - Coffret fibre optique L180H254P90 - 7451000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - sans
modèle - autre
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177130562
Réf. Sonepar
00201000650
Réf. Fournisseur
7451000
Marque
Efirack Efilan
niveau de montage:
sans
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
gris
type d'aération:
sans
largeur:
180 mm
hauteur:
254 mm
profondeur:
90 mm
dimension (modulaire):
autre
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Non
avec parois latérales:
Non
démontable:
Non
matériau:
plastique
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP66


