Efirack Efilan - Coffret mural IT - AX - 19" - L600 H380 P350 - IP56 - pour réseaux industriels - 7641350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - autre
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret AX IT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177942394
Réf. Sonepar
00201001412
Réf. Fournisseur
7641350
Marque
Efirack Efilan
niveau de montage:
frontal
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
7
couleur:
gris
type d'aération:
sans
largeur:
600 mm
hauteur:
380 mm
profondeur:
350 mm
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
45 kg
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Non
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
autre



