Efirack Efilan - Coffret mural IT - AX - 19" - L600 H760 P350 - IP56 - pour réseaux industriels - 7645350

EFIRACK SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177942417

Réf. Sonepar

00201001414

Réf. Fournisseur

7645350

Marque

Efirack Efilan

niveau de montage:

frontal

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

15

couleur:

gris

type d'aération:

sans

largeur:

600 mm

hauteur:

760 mm

profondeur:

350 mm

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

75 kg

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Non

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

autre

Coffret mural IT - AX - 19" - L600 H760 P350 - IP56 - pour réseaux industriels