Efirack Efilan - Coffret rackable 4U - 5501900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - acier
nombre de bornes de raccordement - 0
longueur - 427 mm
largeur - 427 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177806337
Réf. Sonepar
00201001108
Réf. Fournisseur
5501900
Marque
Efirack Efilan
mode de pose:
saillie
matériau:
acier
nombre de bornes de raccordement:
0
longueur:
427 mm
largeur:
427 mm
indice de protection (IP):
autre
profondeur:
400 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
0
type d'entrée:
raccord à écrou
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
avec couverture:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-40...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans


