Efirack Efilan - Cordon d'alimentation CEI320 C19 - 7200216

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Cordon d'alimentation CEI320 C19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.8 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177519237

Réf. Sonepar

00201000852

Réf. Fournisseur

7200216

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

longueur:

1.8 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

C19

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

à angle droit

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-20...90 °C

tension nominale (Un):

0...230 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon d'alimentation CEI320 C19