Efirack Efilan - Data-Rack 19" 31U - 7391000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 550 mm
hauteur - 1500 mm
profondeur - 750 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 31
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177129795
Réf. Sonepar
00201000645
Réf. Fournisseur
7391000
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
largeur:
550 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
750 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
31
couleur:
gris
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
capacité de charge max.:
150 kg