Efirack Efilan - Déflecteurs d'air standard - VX IT - L800 H1200mm - Montant 19'' - 5302011

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Déflecteurs d'air standard - VX IT - L800 H1200mm - Montant 19''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • matériau - acier

  • mode de pose - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4028177955264

Réf. Sonepar

00201001904

Réf. Fournisseur

5302011

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

largeur:

800 mm

hauteur:

1200 mm

matériau:

acier

mode de pose:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

autre

Déflecteurs d'air standard - VX IT - L800 H1200 - Montant 19''