Efirack Efilan - DET-AC Master III - 7338121

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - DET-AC Master III

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation de secours intégrée - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

  • nombre de groupes de signalisation - 1

  • convient pour un usage domotique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177699311

Réf. Sonepar

00201001082

Réf. Fournisseur

7338121

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

alimentation de secours intégrée:

Non

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

nombre de groupes de signalisation:

1

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

44 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

660 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

1

avec alimentation électrique:

Oui

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

24 V

consommation d'électricité:

500 mA

autonomie:

4 h

DET-AC Master III