Efirack Efilan - Détection Précoce EFD III - 7338221
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation de secours intégrée - Non
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 1
convient pour un usage domotique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177699328
Réf. Sonepar
00201001083
Réf. Fournisseur
7338221
Marque
Efirack Efilan
alimentation de secours intégrée:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
nombre de groupes de signalisation:
1
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
44 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
490 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
1
avec alimentation électrique:
Oui
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
24 V


