Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Ecran TFT 19" antireflets - 6450170

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Ecran TFT 19" antireflets

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation DC - 12...12 V

  • avec écran couleur - Oui

  • nombre de couleurs de l'écran - 16.7

  • taille de l'écran - 483 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177511613

Réf. Sonepar

00201000846

Réf. Fournisseur

6450170

Marque

Efirack Efilan

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

12...12 V

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

16.7

taille de l'écran:

483 pouces

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

DC

avec signal vidéo interface matérielle, analogique:

Oui

avec signal vidéo interface matérielle, numérique:

Oui

avec interface matérielle USB:

Oui

avec interface matérielle PS2:

Oui

type d'écran:

TFT

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

3

nombre de pixels, horizontal:

1280

nombre de pixels, vertical:

1024

avec affichage à l'écran:

Oui

clavier intégré:

Non

nombre de touches de fonction:

0

avec écran tactile:

Non

commande de curseur de souris intégrée:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

0...50 °C

fréquence de ligne:

75...75 kHz

fréquence de balayage:

60...75 kHz

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

482.6 mm

hauteur de l'avant:

399.3 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

Ecran TFT 19" antireflets