Efirack Efilan - Ecrou à emmanchement - 4163000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 8
adapté à l'épaisseur du matériau - 0 mm
avec vis - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177092969
Réf. Sonepar
00201000618
Réf. Fournisseur
4163000
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
matériau:
autre
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
8
adapté à l'épaisseur du matériau:
0 mm
avec vis:
Non
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec raccordement de mise à la terre:
Non
avec rondelle:
Non