Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Ecrou à ressort M5 - 6108000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Ecrou à ressort M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 5

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 0 mm

  • avec vis - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4028177233690

Réf. Sonepar

00201000747

Réf. Fournisseur

6108000

Marque

Efirack Efilan

matériau:

autre

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

5

adapté à l'épaisseur du matériau:

0 mm

avec vis:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec raccordement de mise à la terre:

Non

avec rondelle:

Oui

Ecrou à ressort M5