Efirack Efilan - Ecrou cage M5 avec mise en contact - 2094500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 5
adapté à l'épaisseur du matériau - 2.5 mm
avec vis - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177187351
Réf. Sonepar
00201000717
Réf. Fournisseur
2094500
Marque
Efirack Efilan
matériau:
autre
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
5
adapté à l'épaisseur du matériau:
2.5 mm
avec vis:
Non
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec raccordement de mise à la terre:
Non
avec rondelle:
Non


