Efirack Efilan - Ecrou cage M6 - VX25 - 4164500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
avec vis - Non
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire VX25
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4028177920996
Réf. Sonepar
00201001245
Réf. Fournisseur
4164500
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
matériau:
autre
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
avec vis:
Non
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec raccordement de mise à la terre:
Non
avec rondelle:
Non