Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Ecrou coulissant pour rails - 4157000

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Ecrou coulissant pour rails

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 5

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177092822

Réf. Sonepar

00201000616

Réf. Fournisseur

4157000

Marque

Efirack Efilan

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

5

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

Ecrou coulissant pour rails