Efirack Efilan - Energy Box 19", 3U - 7480035

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Energy Box 19", 3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 483 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 132.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177166004

Réf. Sonepar

00201000690

Réf. Fournisseur

7480035

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

483 mm

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

132.5 mm

profondeur:

155 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Energy Box 19", 3U