Efirack Efilan - Entretoise pour toit - 7967000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177186934
Réf. Sonepar
00201000705
Réf. Fournisseur
7967000
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Entretoise pour toit