Efirack Efilan - Entretoise transversale - VX IT - L=600mm - 5302166


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4028177955608
Réf. Sonepar
00201001950
Réf. Fournisseur
5302166
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
profondeur:
1200 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9005