Efirack Efilan - Équerres de montage pour montants 19" dynamic - VX IT - 5302160

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Équerres de montage pour montants 19" dynamic - VX IT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4028177955578

Réf. Sonepar

00201001939

Réf. Fournisseur

5302160

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

Équerres de montage pour montants 19" dynamic - VX IT