Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Étrier pour torons de câble - 7220600

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Étrier pour torons de câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 0 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177305489

Réf. Sonepar

00201000757

Réf. Fournisseur

7220600

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

0 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

90 mm

longueur:

330 mm

Étrier pour torons de câble