Efirack Efilan - Face avant pleine 19" 1,5U - 7157035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 482.6 mm
hauteur - 66 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1.5
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177165786
Réf. Sonepar
00201000677
Réf. Fournisseur
7157035
Marque
Efirack Efilan
largeur:
482.6 mm
hauteur:
66 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1.5
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre


