Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Face avant pleine 19" 1U - 7151035

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Face avant pleine 19" 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 44 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177165748

Réf. Sonepar

00201000673

Réf. Fournisseur

7151035

Marque

Efirack Efilan

largeur:

482.6 mm

hauteur:

44 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Face avant pleine 19" 1U