Efirack Efilan - Face avant pleine 19" 2U - 7152035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 482.6 mm
hauteur - 88 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177165755
Réf. Sonepar
00201000674
Réf. Fournisseur
7152035
Marque
Efirack Efilan
largeur:
482.6 mm
hauteur:
88 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre


