Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Face avant pleine 1U RAL9005 - 7151005

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Face avant pleine 1U RAL9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 44 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - acier

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177492103

Réf. Sonepar

00201000837

Réf. Fournisseur

7151005

Marque

Efirack Efilan

largeur:

482.6 mm

hauteur:

44 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Face avant pleine 1U RAL9005