Efirack Efilan - Face avant pleine 2U RAL9005 - 7152005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 482.6 mm
hauteur - 88 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
matériau - acier
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177492110
Réf. Sonepar
00201000838
Réf. Fournisseur
7152005
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
largeur:
482.6 mm
hauteur:
88 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre