Efirack Efilan - Face avant pleine 3U RAL9005 - 7153005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 482.6 mm
hauteur - 132.5 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
matériau - acier
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177492127
Réf. Sonepar
00201000839
Réf. Fournisseur
7153005
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
largeur:
482.6 mm
hauteur:
132.5 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre