Efirack Efilan - Face avant pleine 6U RAL9005 - 7156005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 482.6 mm
hauteur - 266 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
matériau - acier
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177492134
Réf. Sonepar
00201000840
Réf. Fournisseur
7156005
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
largeur:
482.6 mm
hauteur:
266 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre