Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Efirack Efilan - Fiches de mise à la masse - 7548210

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Fiches de mise à la masse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements - 20

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • matériau - autre

  • mode de pose - autre

  • surface du rail de contact - non traité

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177520264

Réf. Sonepar

00201000856

Réf. Fournisseur

7548210

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

nombre de raccordements:

20

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

matériau:

autre

mode de pose:

autre

surface du rail de contact:

non traité

largeur de rail:

0 mm

épaisseur de rail:

5 mm

encastrement isolé:

Oui

Fiches de mise à la masse