Efirack Efilan - Filtre métall.SK3186/87830-3188/89940 en aluminium-1P. - 3285910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 380 mm
hauteur - 355 mm
profondeur - 10 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177709232
Réf. Sonepar
00201001088
Réf. Fournisseur
3285910
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
matériau:
aluminium
largeur:
380 mm
hauteur:
355 mm
profondeur:
10 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
aluminium
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
Filtre métall.SK3186/87830-3188/89940 en aluminium-1P.