Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Efirack Efilan - Fixation de câbles autoagrippante - 7111350

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Fixation de câbles autoagrippante

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 16 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177551626

Réf. Sonepar

00201000886

Réf. Fournisseur

7111350

Marque

Efirack Efilan

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

16 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Fixations de câbles autoagrippantes