Efirack Efilan - FlatBox 15U L700H758P700 - 7507200

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - FlatBox 15U L700H758P700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - sans

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177551466

Réf. Sonepar

00201000874

Réf. Fournisseur

7507200

Marque

Efirack Efilan

niveau de montage:

sans

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

15

couleur:

gris

type d'aération:

passif

largeur:

700 mm

hauteur:

758 mm

profondeur:

700 mm

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

75 kg

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

autre

FlatBox 15U 700L700l700H758