Efirack Efilan - Garniture à Brosse - 7072200

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Garniture à Brosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - brosse

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 30 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177221642

Réf. Sonepar

00201000741

Réf. Fournisseur

7072200

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

brosse

largeur:

0 mm

hauteur:

30 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

estampages:

Non

type de filetage:

PG

épaisseur:

30 mm

Garniture à Brosse