Efirack Efilan - Glissière 2U pour charges lourdes - VX IT - 200kg - 520/545 - 5302032

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Glissière 2U pour charges lourdes - VX IT - 200kg  - 520/545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 35 mm

  • profondeur - 545 mm

  • capacité de charge max. - 200 kg

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4028177952614

Réf. Sonepar

00201001820

Réf. Fournisseur

5302032

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

35 mm

profondeur:

545 mm

capacité de charge max.:

200 kg

couleur:

autre

Glissière 2U pour charges lourdes - VX IT - 200kg - 520/545