Efirack Efilan - Glissière 2U pour charges lourdes - VX IT - 200kg - 720/445 - 5302034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 35 mm
profondeur - 745 mm
capacité de charge max. - 200 kg
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires VX IT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4028177952638
Réf. Sonepar
00201001822
Réf. Fournisseur
5302034
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
35 mm
profondeur:
745 mm
capacité de charge max.:
200 kg
couleur:
autre
Glissière 2U pour charges lourdes - VX IT - 200kg - 720/445